曜日別特売
067L-15-250-SB 金切ばさみ(曲刃) NWS(エヌダブリューエス) 06135862

067L-15-250-SB 金切ばさみ(曲刃) NWS(エヌダブリューエス) 06135862
067L-15-250-SB 金切ばさみ(曲刃) NWS(エヌダブリューエス) 06135862

金切ばさみ(曲刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)455
内容量1丁注文コード06135862品番067L-15-250-SB
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

反時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利な開閉スプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。落下防止器具を取付けるためのアイレット付です。マイクロ鋸歯状の刃先が切断中の滑りを防止します。

質量(g)
455
全長(mm)
250
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
圧延鋼製マルチコンポーネントスリーブ付
切断能力(mm)ステンレス板
鋼:1(800N/mm2)
切断能力(mm)鋼板
1.2(600N/mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする