NWS(エヌダブリューエス)
金切ばさみ(曲刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
260
250
260
300
質量(g)
540
410
470
540
635
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06135907
品番
063L-12-260-SB
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
反時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。
全長(mm)
260
質量(g)
540
切断能力(mm)ステンレス板
鋼:1(800N/mm
2
)
切断能力(mm)鋼板
1.2(600N/mm
2
)
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング