NWS(エヌダブリューエス)
金切ばさみ(直刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
250
250
350
300
質量(g)
390
390
840
775
695
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06136300
品番
060-12-250-SB
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。直線切断用金切ばさみです。
全長(mm)
250
質量(g)
390
切断能力(mm)ステンレス板
鋼:0.8(800N/mm
2
)
切断能力(mm)鋼板
1(600N/mm
2
)
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング