137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957

137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957
137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957
137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957
137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957
137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957
137-62-180-SB 強力ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136957

強力ニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
180
質量(g)
225
注文コード
06136957
品番
137-62-180-SB
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。

全長(mm)
180
質量(g)
225
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.6
切断能力(Φmm)中硬線
3.7
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする