油性下塗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 06137005 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ)
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。

特性耐久 用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に 種別ラッカー 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60 希釈剤不要 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約5〜8(畳換算 約4枚分) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上 危険物の性状非水溶性
注意
※下地が塗装面の場合は、塗膜を溶かす恐れがあるので使用しないでください。
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする