アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 下地材/プライマー/シーラー
油性下塗剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(7L)
注文コード
06137014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ)
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
特性
耐久
用途
コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に
種別
ラッカー
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
希釈剤
不要
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
7L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約38〜57(畳換算 約30枚分)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/3、冬期/6以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地が塗装面の場合は、塗膜を溶かす恐れがあるので使用しないでください。
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。