NWS(エヌダブリューエス)
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
全長(mm)
200
質量(g)
255
注文コード
06137131
品番
137-62-200-SB
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。
全長(mm)
200
質量(g)
255
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
2.8
切断能力(Φmm)中硬線
4
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット