毎日の暮らしをより楽しく快適にするブランドライン「CLUB LOGOS」シリーズから登場した、毎日使いにちょうどいいコンパクトソフトクーラー。
350ml缶なら3本、600mlペットボトルなら2本に加え、氷点下パックMも収納できる使いやすい3Lサイズです。
お弁当や飲み物の持ち運び、お買い物やちょっとしたレジャーにもぴったり。
冷気を逃しにくいシールドジップ構造を採用し、約1時間の保冷をしっかりサポート。
さらに、内側生地には抗菌加工を施しているため、毎日使いでも安心です。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。
持ち運びしやすく、買い物やピクニック、スポーツ観戦など日常の小さなアウトドアで活躍するソフトクーラーです。