アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの はく離剤
落書き消しスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
06137845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スプレーなどの落書きをしっかり落とします。
自然に還る生分解性で環境にやさしい。
主な用途
金属、モルタル、コンクリート
用途
コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに
塗り面積(m
2
)
約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗装面に使用する場合、塗膜の種類によって溶解、つや引けなどを起こす事がありますので注意してください。
※下地が水性塗料や油性合成樹脂塗料、1液ウレタン※ラッカー塗料の場合は、使用しないでください。
※プラスティック、レザー、自動車、高級家具、かべ紙、砂かべ等には使用できません。