Creality SPARKX i7は、初心者からクリエイターまで幅広いユーザーに向けて開発された高性能FDM方式3Dプリンターです。
開封後わずか約5分でプリントを開始できる組み立て済み設計を採用しており、複雑な設定や調整に悩まされることなく、すぐにものづくりを楽しめます。
最大260×260×255mmの造形サイズと最大500mm/sの高速印刷性能を備え、フィギュアや模型、DIYパーツ、インテリア雑貨など幅広い作品をスピーディーに造形可能。さらに振動補正や圧力補正機能により、高速印刷時でも滑らかで美しい仕上がりを実現します。
特長の一つが、AIを活用した「AI Photo to 3D」機能です。Crealityの「CubeMe」と連携し、写真1枚から3Dモデルを生成可能。専門的なCADスキルがなくても、オリジナルフィギュアや記念品などを手軽に作成できます。
また、自動レベリングやワンタップキャリブレーション機能を搭載しており、ノズルの高さ調整や各種補正作業を自動化。3Dプリンター初心者でも失敗しにくく、安定したプリント品質を実現します。
さらにAIカメラを標準搭載し、フィラメントの絡まりや造形失敗、空中印刷などのトラブルをリアルタイムで監視。Wi-Fi接続による遠隔モニタリングにも対応しているため、自宅やオフィスから離れた場所でも安心してプリント状況を確認できます。
静音設計によりナイトモード時は約45dBの低騒音を実現。加えて、プリント状況を彩るカスタマイズ可能なRGBライティングを搭載し、機能性だけでなくデザイン性にも優れています。趣味のものづくりから教育用途、オリジナルグッズ制作まで幅広く活躍する、使いやすさと先進機能を兼ね備えた3Dプリンターです。