Creality(クリアリティ) K2 Proは、高速・高精度・多素材対応を兼ね備えたプロフェッショナル向け3Dプリンターです。
300×300×300mmの造形エリアを搭載し、試作品や治具、製品サンプル、模型制作など幅広い用途に対応。大型すぎず設置しやすいサイズながら、本格的な業務用途にも応えられる高い性能を実現しています。
最大600mm/sの高速印刷と高剛性ダイカストフレーム、高性能ステップサーボモーターにより、スピードと精度を両立。短期間での試作や小ロット生産を効率化し、開発現場の生産性向上に貢献します。また、動作音は約50dBと低騒音設計のため、オフィスや研究室などでも導入しやすいモデルです。
さらに、最大約60℃のアクティブ加熱チャンバーを搭載し、PLAやPETGはもちろん、ABS、ASA、PA-CF、PPA-CFなどのエンジニアリング材料にも対応。機能部品や実用性の高いパーツ製作も安定して行えます。
印刷品質を支える機能も充実しており、AIカメラによる造形監視や自動レベリング機能を搭載。印刷不良や造形エラーを早期に検知し、材料や時間の無駄を抑えます。さらに別売りのCFS(Creality Filament System)を追加することで、最大16色のマルチカラー印刷にも対応可能。用途に合わせて将来的な拡張も行えます。
「本格的な3Dプリントを始めたいクリエイター」「試作開発を効率化したい企業ユーザー」「限られた設置スペースで高性能な3Dプリンターを導入したい方」におすすめ。プロレベルの造形性能と扱いやすさをバランスよく両立した、実用性の高い3Dプリンターです。