Creality(クリアリティ) Ender-3 V3 KEは、高速印刷性能と使いやすさを兼ね備え、コストパフォーマンスに優れたFDM方式3Dプリンターです。
最大500mm/sの高速印刷に対応し、従来のエントリーモデルでは時間のかかっていた造形作業を大幅に短縮。趣味の作品づくりから試作品の製作まで、効率よく高品質な3Dプリントを楽しめます。
KlipperベースのCreality OSを搭載しており、自動レベリングやZオフセット調整などのセルフテストをワンタップで実行可能。3Dプリンター初心者でも複雑な初期調整を行うことなく、スムーズに造形を開始できます。また、Wi-Fi接続に対応しているため、PCやスマートフォンから遠隔操作やプリント管理も可能です。
造形サイズは220×220×240mmを確保し、フィギュアや模型、DIYパーツ、日用品など幅広いサイズの作品を製作可能。X軸には高精度リニアレールを採用し、高速動作時でも安定した造形品質を実現します。さらに入力シェーピングやモーションアドバンス機能により、振動や糸引きを抑えながら美しい仕上がりをサポートします。
60Wセラミックヒーター搭載ホットエンドは最高300℃まで加熱でき、PLAやPETGだけでなく、ABS、ASA、TPUなど幅広いフィラメントに対応。デュアル冷却ファンを搭載しているため、高速印刷時でも造形物を効率よく冷却し、安定した品質を維持します。
「初めて3Dプリンターを購入する方」「高速モデルを手頃な価格で導入したい方」「Wi-Fiや自動調整機能による快適な運用を求める方」におすすめの一台です。