曜日別特売
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597

本体

K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597
K2 Plus Creality K2 Plus 3Dプリンター Creality 3D 06140597

Creality K2 Plus 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06140597
品番
K2 Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

Creality K2 Plusは、大型モデルの造形から試作品製作、本格的な製品開発まで幅広く対応する高性能3Dプリンターです。
350×350×350mmの大容量ビルドスペースを備え、大型パーツや複数パーツの一括造形が可能。これまで分割が必要だったモデルも一体で出力できるため、作業時間の短縮と完成度の向上に貢献します。
高剛性のダイカスト製「マトリックスフレーム」と高性能サーボモーターを採用し、高速造形時でも優れた安定性と精度を維持。最高600mm/sの高速印刷に対応しており、大型モデルや試作品の製作時間を大幅に短縮できます。趣味の作品づくりはもちろん、設計開発や製造現場でのプロトタイピング用途にも最適です。
さらに、自動レベリング機能やベルト張力自動調整機能、AIカメラによる造形監視機能を搭載。印刷中の異常検知や品質管理をサポートし、初心者でも安心して高品質な造形を行えます。加えて、加熱チャンバーを備えているため、PLAやPETGだけでなく、PA-CFやPPS-CFなどのエンジニアリング素材にも対応。試作品から実用パーツまで幅広いニーズに応えます。
また、Creality独自のOSや最新のスライサーソフトとの連携により、造形設定やプリンター管理もスムーズ。将来的にマルチカラー印刷システム「CFS」を追加することで、多色造形環境へアップグレードすることも可能です。
「大型作品を高品質に出力したいクリエイター」「製品開発のスピードを高めたい企業や研究機関」「高機能素材を活用した本格的な3Dプリントを行いたいユーザー」におすすめの一台。Creality K2 Plusは、スピード・精度・拡張性を兼ね備えた次世代の大型3Dプリンターです。

注意
※2 Plusはプリンター本体のみの構成となっております。フィラメントは別途ご用意ください。
※マルチカラー印刷を行う場合は別売のCFSを追加することで対応できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする