曜日別特売
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606

本体

Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606
Ender-5 Max Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター Creality 3D 06140606

Creality Ender-5 Max FDM 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06140606
品番
Ender-5 Max
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

Creality(クリアリティ) Ender-5 Maxは、400×400×400mmの超大型造形エリアと最大700mm/sの高速印刷を実現。サイズ・スピード・信頼性を兼ね備えた、生産性重視の大型・高性能FDM方式3Dプリンターです。
大型モデルの一体成形はもちろん、複数パーツの同時出力にも対応できるため、試作品製作から治具・製造補助品の作成、小規模量産まで幅広い用途で活躍します。
高剛性のアルミダイキャストフレームとCoreXY構造を採用し、高速動作時でも優れた安定性と精度を維持。さらにX軸には高精度リニアレール、Z軸にはデュアルモーターと4本のリニアロッドを搭載し、大型・重量物の造形でも積層ズレを抑えた高品質な仕上がりを実現します。最大5kgの造形物にも対応できる堅牢な設計は、業務用途にも最適です。
64点自動レベリング機能を搭載しており、造形品質を左右する1層目を自動で最適化。加えて、1000Wの高出力ヒートベッドは約200秒で80℃まで加熱できるため、待機時間を短縮し、スムーズに造形を開始できます。
PLAやPETGはもちろん、ABS、ASA、PAなど幅広いフィラメントに対応し、実用品や機能部品の製作にも活躍します。
また、Wi-Fi接続によるネットワーク管理機能を搭載しており、複数台のプリンターを効率よく運用可能。大型造形と高速出力を両立した設計は、3Dプリントファームや設計開発部門、教育機関など大量出力を求める環境にもおすすめです。
「大きなモデルを分割せずに造形したい方」「試作や小ロット生産の効率を高めたい企業ユーザー」「高速かつ高品質な3Dプリント環境を構築したい方」におすすめの一台です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする