Creality(クリアリティ) SPARKX i7 Autofillは、初心者からホビーユーザーまで幅広く対応する次世代FDM方式3Dプリンターです。
自動フィラメント供給機能「Autofill」に対応しており、フィラメント残量が少なくなると自動的に次のフィラメントへ切り替えることで、長時間の造形作業も安心して行えます。大型モデルや連続印刷時の手間を軽減し、より快適な3Dプリント環境を実現します。
造形サイズは260×260×255mmを確保し、フィギュアや模型、DIYパーツ、インテリア雑貨など幅広い作品づくりに対応。最大500mm/sの高速印刷性能を備え、高品質な出力をスピーディーに行えます。また、振動補正や圧力補正技術により、積層痕や造形ムラを抑えた美しい仕上がりを実現します。
さらに、自動レベリングやワンタップキャリブレーション機能を搭載しており、面倒な初期設定はほぼ不要。開封後わずか数分でプリントを開始できるため、3Dプリンターが初めての方でも安心して導入できます。
AIカメラによるスマート監視機能も大きな魅力です。フィラメントの絡まりや空中造形、造形失敗などのトラブルをリアルタイムで検知し、プリント成功率の向上をサポート。Wi-Fi接続による遠隔監視や操作にも対応しているため、自宅やオフィスから離れた場所でも状況を確認できます。
また、Creality独自の「CubeMe」サービスと連携し、写真から3Dモデルを生成できるAI Photo to 3D機能にも対応。お気に入りの写真をもとにオリジナルフィギュアや記念品を作成でき、ものづくりの楽しさをさらに広げてくれます。
静音設計やRGBライティングによるスタイリッシュなデザインも魅力のひとつ。趣味の作品制作はもちろん、教育用途やオリジナルグッズ作成まで幅広く活躍する、使いやすさと先進機能を両立した3Dプリンターです。