コヅチ
ポロプロピレンローラーバックルベルト32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
イエロー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06149381
品番
PB-304
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
装着簡単なローラーバックルの作業ベルトです。
用途
日曜大工・園芸・アウトドア・ファッションベルト用。
トラスコ品番
227-4499
色
グレー
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1140
幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応