曜日別特売

ポロプロピレンワンピンバックルベルト32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色紺
内容量1本注文コード06149460品番PB-311
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

1ピンバックルの作業ベルトです。

用途
日曜大工・園芸・アウトドア・ファッションベルト用。
トラスコ品番
227-4508
色
紺
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1140
幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする