コヅチ
PPスライドベルト48
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
国防
ブラック
紺
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06149862
品番
PBS-50N
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PPスライドベルトで5色のカラーを揃えています。
用途
作業ベルト用。
トラスコ品番
227-4502
色
紺
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。