コヅチ
釘袋2段マチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06149907
品番
SH-601
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
牛皮を使用しております。
ヨレ防止加工が施されています。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-1708
材質
牛皮
形状
釘袋2段マチ付
幅(mm)
200
色
黒
高さ(mm)
300
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。