曜日別特売

ナイロンワンピンバックルベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色紺
長さ(mm)1200
内容量1本注文コード06150081品番NB-401
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ナイロンのワンピンベルトで、カラーを5色揃えました。

用途
作業ベルトに。
トラスコ品番
227-4495
長さ(mm)
1200
幅(mm)
38
色
紺
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする