コヅチ
ナイロン2本ピンバックルベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06150090
品番
NBW-40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロンの2本ピンバックルベルトです。
用途
作業ベルトに。
トラスコ品番
227-4479
材質
ナイロン
長さ(mm)
1250
幅(mm)
38
色
国防
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。