曜日別特売

くろがねシリーズ ドッキングアタッチメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06150702
品番
DA-30BK
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

10種類の工具を収納できるアタッチメントです。

用途
作業工具等の収納に。
トラスコ品番
202-3143
材質
黒ベルポーレン 工具差部分:パラフィン防水加工綿布
形状
ドッキングアタッチメント300パイ
幅(mm)
300
色
黒
高さ(mm)
300
奥行(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする