IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BNN1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06152238
品番
BNN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
仕様
連結ナット
適合機種
BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW
材質
鋼
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
ねじサイズ
M4×0.7