20kg 上皿はかり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06156491 品番EA715AB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)250×250 エスコ品番EA715AB-20 質量(kg)3.7 本体寸法(mm)250×286×265 使用範囲500g〜20kg 型番SD-20 目量(g)50 検定検定品(取引・証明用に使用できます。) 目盛板外径(mm)214 材質(天板)鉄製 ひょう量単位kg 材質(文字盤)プラスチック製 PCカバー外径(Φmm)226.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする