曜日別特売

仮枠袋墨壺差付白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06164187
品番
SH-514
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

牛本革使用です。

用途
仮枠袋墨壺差付用。
トラスコ品番
407-1228
材質
牛本革
形状
仮枠袋墨壺差付白
幅(mm)
340
色
白
高さ(mm)
360
奥行(mm)
100
ベルト通し幅(mm)
90
注意
※・用途以外にはご使用にならないでください。
※・破損などの異常が出た場合は、ご使用を中止して下さい。
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・破損などの異常が出た場合は、ご使用を中止して下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする