曜日別特売

mini朱雀

mini朱雀 - ふくろ倶楽部mini朱雀 - ふくろ倶楽部mini朱雀 - ふくろ倶楽部mini朱雀 - ふくろ倶楽部

本革製の小型ポーチです。
出し入れしやすい形状で、取り外し可能な底板が付いています。

用途
ビス・釘・作業小物や、財布・スマートフォンなどの収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
175
横幅(mm)
110
マチ(mm)
75
ポケット寸法(mm)
1段目:110
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MSZ-80K 0743301607433016MSZ-80K黒
¥9,480
¥7,198
¥7,918(税込)
8日以内出荷
代引不可
MSZ-80B 0743305907433059MSZ-80B茶
¥9,480
¥7,198
¥7,918(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする