ふくろ倶楽部
朱雀『RED』六型
厚みのある牛革に立体感のあるシボを型押しした、シュリンクエンボスレザーを使用しています。
黒と赤の陰影が出るように染色し、墨つぼホルダーを備えています。
用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
牛革(シュリンクエンボス)+人工皮革
全長(mm)
330
色
ワインレッド
横幅(mm)
250
マチ(mm)
50
ポケット寸法(mm)
1段目:250
内容量
1個
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432910
SZ-836R
¥
26,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください