ふくろ倶楽部
朱雀『剛-Gou』五型 釘袋
牛革に表面特殊加工を施し、傷や摩擦に強く型崩れしにくい仕上がりです。
差金専用の収納部と、墨つぼホルダーを備えています。
用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
340
色
ダークブルー
横幅(mm)
240
マチ(mm)
50
ポケット寸法縦(mm)
220
内容量
1個
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432858
SZ-835DB
¥
17,620
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください