ふくろ倶楽部
mini朱雀 ウェスト&ショルダーポーチ
本革製の小型ポーチです。
出し入れしやすい形状で、取り外し可能な底板が付いています。
ウエストポーチとショルダーポーチの2通りで装着できます。
用途
ビス・釘・作業小物や、財布・スマートフォンなどの収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
175
横幅(mm)
110
調整範囲(mm)
約600~1100(金具を含まない)
材質(ベルト)
コットン
マチ(mm)
75
ポケット寸法(mm)
1段目:110
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432962
MSZ-81B
茶
¥
9,590
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07433077
MSZ-81K
黒
¥
9,590
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください