ふくろ倶楽部
グローブ革釘袋「グラブ29」
塗料やラッカーを使わず、素上げで仕上げた国産グローブ革を使用しています。
染料を用いず、牛革本来の風合いや経年変化を楽しめます。
用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
国産グローブ革(牛革)+人工皮革
全長(mm)
340
色
ベージュ
横幅(mm)
290
ポケット寸法縦(mm)
240
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432998
GV-29
¥
11,560
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください