曜日別特売

かりわく釘袋

かりわく釘袋 - ふくろ倶楽部

牛革を使用した釘袋です。
外ポケットにマチがないスリムな仕様で、丈夫な隅金具を備えています。

用途
型枠・かりわく作業時の釘や小物の収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
390
色
黒
横幅(mm)
280
マチ(mm)
50
ポケット寸法(mm)
1段目:290
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07432980LEG-330
¥11,530
¥8,698
¥9,568(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする