曜日別特売

朱雀 ヌバック六型

朱雀 ヌバック六型 - ふくろ倶楽部朱雀 ヌバック六型 - ふくろ倶楽部

しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
背面に二枚張りの人工皮革を配し、張りと強度を持たせて型崩れを抑えています。
墨つぼホルダーが付いています。

用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
ヌバック(牛革)+人工皮革
全長(mm)
330
色
インディゴ
横幅(mm)
250
マチ(mm)
50
ポケット寸法縦(mm)
250
内容量
1個
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433032SZN-836NV
¥24,500
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする