曜日別特売

ソフトプラグ耳栓 シリコンラバー製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組
内容量1組注文コード06165000品番29-20-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

衛生的で皮膚に無害なシリコンゴム製です。
コード付タイプで取り扱いが簡単です。

用途
有害な騒音職場用に。
トラスコ品番
709-1873
パッケージ
なし
材質
耳栓本体:シリコンゴム
色
青
サイズ
フリー
コード
有(680mm)
NRR値
20dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする