※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ホース用ガードスプリング(密着)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 内径(Φmm)31.5 注文コード06166417 品番SP-31B x 3M
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・内径など146種類から選べます 他の種類を見る
用途油圧ホースなどの保護 材質SWRH52A 長さ(m)3 内径(Φmm)31.5 線径(Φmm)2.3 表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
注意
※全密着のスプリングです。都度製作の為、キャンセル・返品は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする