食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06172787 品番SFC410-ELEMENT
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥22,083
販売価格(税別)
20,075
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。

用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他 本体SFC406/407/408/409/410 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)5(除去効率90%以上) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする