エスコ
715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06177006
品番
EA520B-22【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
微音キャスター。大型フットブレーキ付。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
715×460
床面高さ(mm)
146
質量(kg)
11.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
460
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
860
荷台寸法(奥行)(mm)
715
材質(荷台)
ポリプロピレン
もっと見る