コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
いないいないばあ!
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179611
品番
KE-WC85
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
木の陰からゾウさん、水の中からカバさん。様々な動物が暮らしている環境から「いないいないばあ!」と姿をあらわすしかけ絵本。丈夫な小型のボードブックで、小さな手でも扱いやすく持ち歩きにも便利です。
仕様
作・絵:きのした けい
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×118×15
ジャンル
絵本
初版年月
2024年9月