ジャバラワークブック -てとてをつないでどこまでも-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179638 品番KE-WC3
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別) 書籍
1,990

手と手をつないだイラストが、ジャバラ状につながって描かれています。付属のtupera tupera特製シールや色紙で、自由に完成させてください。ジャバラを広げて、友達や家族と一緒に楽しむのもおすすめです。輪にして飾れば、全員の手がつながります。

仕様作・絵:tupera tupera セット内容36ページ+色紙10枚+シール6枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×223×20 ジャンル絵本 初版年月2007年11月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする