コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
かおノート2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179708
品番
KE-WC20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
表紙の裏までしっかりあそべる、52種類の「かお」がそろいました。パーツシールはどれでも使えるので、あそびの幅がいっそう広がります。ユニークなよせがき帳として活用するなど、大人の方にも選ばれています。
仕様
作・絵:tupera tupera
セット内容
本文48ページ+シール6ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×182×14
ジャンル
絵本
初版年月
2010年10月