かおノートモンスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179717 品番KE-WC50
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

著者tupera tuperaのあそび心と洗練されたグラフィックが人気のシリーズ第3弾です。かおに見立てた写真やイラストに目・口・ひげなどの個性的なシールを貼って、あなただけのモンスターを完成させましょう。自由な発想でいろいろな「かお」を作ってあそべ、子どもから大人まで楽しめます。パーツシールはシリーズを通して使えるので、3冊あわせればバリエーションが広がります。

仕様作・絵:tupera tupera セット内容本文48ページ+シール6ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×182×14 ジャンル絵本 初版年月2015年12月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする