バーバーベアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179726 品番KE-WC27
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

くまの床屋さんになりきってあそぶシールブックです。ケープをかけて準備したら、ドライヤーやパーマ機を使いながらお客さんのさまざまなオーダーにこたえて髪型をアレンジしていきます。付属のシールは貼ってはがせるので、何度でも楽しめます。

仕様作・絵:たちもとみちこ セット内容ボードブック(20ページ)+シール6枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×182×9 ジャンル絵本 初版年月2011年11月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする