コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
おえかきずかん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179751
品番
KE-WC56
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
ズーラシアなどの動物園を運営する「横浜市緑の協会」監修。左のページには動物の紹介と、前、横、後ろからの姿を、右のページにはその動物の描き方を掲載した、おえかきのための図鑑です。
仕様
イラスト・監修:西脇せいご・(公財)横浜市緑の協会
セット内容
80ページ(リング製本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×210×13
ジャンル
絵本
初版年月
2018年11月