コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
のりものゴー!
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179821
品番
KE-WC83
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
自転車、自動車など身近なものから、潜水艇、気球など珍しいものまで、さまざまな乗り物を言葉としかけで体験できる絵本です。
仕様
作・絵:きのした けい・いとう 良一
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×17
ジャンル
絵本
初版年月
2022年08月