コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
どんなはながさく?
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179866
品番
KE-WC76
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
「どんな はなが さくのかな?」しかけ扉をめくると、さまざまな季節に咲く花が現れるしかけ絵本。やさしく語りかける文章で、読み聞かせにぴったりです。
仕様
作・絵:きのした けい・阿部真由美
セット内容
26ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×14
ジャンル
絵本
初版年月
2021年7月