コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
おべんとう
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179891
品番
KE-WC74
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
唐揚げを揚げて、たまごやきを焼いて、、、しかけと料理にまつわるオノマトペを楽しむ、しかけボードブック。リズミカルな文章は読み聞かせにも最適です。
仕様
作・絵:きのした けい・moko
セット内容
42ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×19
ジャンル
絵本
初版年月
2021年05月