コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
おなべさん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179918
品番
KE-WC65
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
「ぐつぐつ ぐつぐつ パカッ」 「じゅじゅじゅ じゅー」 リズミカルな言葉にあわせ、しかけ扉をめくると、お鍋の中においしそうな料理が現れるしかけ絵本です。
仕様
作・絵:きのした けい・moko
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×18
ジャンル
絵本
初版年月
2019年12月