こっきのえほん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179945 品番KE-WC70
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別) 書籍
1,700

国旗とその国の人々や名所・名物をまとめた国紹介のイラストで、楽しく世界の国々について学べます。表面が国旗、ページをめくった裏面に国名を記しており、国旗を見て国名をあてるクイズ形式の読み方でも楽しめます。

仕様イラスト:Storm Machine Graphics セット内容146ページ(ハードカバー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×154×15 ジャンル絵本 初版年月2020年5月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする