おめんワークボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード06180006 品番KE-WC38
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別) 書籍
2,000

日本のおかめ・ひょっとこ、エジプトのツタンカーメン、マヤの翡翠(ひすい)仮面、中国の京劇面など、世界のおめんをモチーフにした21種類の「おめんベース」に、付属の紙製パーツやシールを組み合わせて、自分だけのゆかいなおめんをつくってみましょう。

仕様作・絵:tupera tupera セット内容おめんベース25種+パーツシート5枚+シールシート8枚+帯パーツ54本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×30 ジャンル絵本 初版年月2014年04月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする