曜日別特売

チップ DNMG-GH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード06203617品番DNMG150408-GH US735
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
US735
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする