メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3136M
販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。
厚み:5
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約350mm×縦約360mm×厚さ約5mm
材質[素材]:ポリエステル
仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。
型番:EHZ3136
備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cm
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ250
関連商品:品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX